Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCE6 Forgószemű szíjtárcsa króm | AB3BBN

APPROVED VENDOR 1RCE6 forgószemű szíjtárcsa króm

Raktáron
Tétel: AB3BBN Modell: 1RCE6
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
€5.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga
Szemhorog Dia belsejében.3 / 8 "
befejezNikkel
Max. Betöltés9 font
Tárcsa kívül Dia.1 / 2 "
Méret1 / 2 "
típusForgó szem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8483509040
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességbefejezMagasságTételMax. BetöltésDia kötél.MéretKerékátmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCE9 Forgószemű szíjtárcsa króm | AB3BBQ 1RCE9-Nikkel-Csiga25 font-3 / 4 "-€6.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCF3 Cink | AB3BBT 1RCF31.62 "cink3.437 "Csiga420 font3 / 8 "1.5 "1.5 "€14.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCF6 Cink | AB3BBV 1RCF62.12 "cink3 15 / 16 "Csiga480 font3 / 8 "2"2"€16.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCF9 Cink | AB3BBY 1RCF92.62 "cink4.437 "Csiga550 font3 / 8 "2.5 "2.5 "€22.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCG3 Cink | AB3BCA 1RCG33.12 "cink5.187 "Csiga650 font1 / 2 "3"3"€42.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB89 szíjtárcsa, 1 hüvelykes forgószem | AD9BRZ 4PB89-Nikkel-Forgatható szemgörgő40 font5 / 16 "1"1"€6.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCE6 forgószemű szíjtárcsa króm
€5.64 /Mértékegység