Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCE9 Forgószemű szíjtárcsa króm | AB3BBQ

APPROVED VENDOR 1RCE9 forgószemű szíjtárcsa króm

Raktáron
Tétel: AB3BBQ Modell: 1RCE9
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
€6.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga
Szemhorog Dia belsejében.7 / 16 "
befejezNikkel
Max. Betöltés25 font
Tárcsa kívül Dia.3 / 4 "
Méret3 / 4 "
típusForgó szem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8483509040
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességbefejezMagasságTételMax. BetöltésDia kötél.MéretKerékátmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCE6 Forgószemű szíjtárcsa króm | AB3BBN 1RCE6-Nikkel-Csiga9 font-1 / 2 "-€5.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCF3 Cink | AB3BBT 1RCF31.62 "cink3.437 "Csiga420 font3 / 8 "1.5 "1.5 "€14.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCF6 Cink | AB3BBV 1RCF62.12 "cink3 15 / 16 "Csiga480 font3 / 8 "2"2"€16.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCF9 Cink | AB3BBY 1RCF92.62 "cink4.437 "Csiga550 font3 / 8 "2.5 "2.5 "€22.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCG3 Cink | AB3BCA 1RCG33.12 "cink5.187 "Csiga650 font1 / 2 "3"3"€42.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB89 szíjtárcsa, 1 hüvelykes forgószem | AD9BRZ 4PB89-Nikkel-Forgatható szemgörgő40 font5 / 16 "1"1"€6.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCE9 forgószemű szíjtárcsa króm
€6.24 /Mértékegység