Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4PB89 szíjtárcsa, 1 hüvelykes forgószem | AD9BRZ

APPROVED VENDOR 4PB89 szíjtárcsa 1 hüvelykes forgószem

Raktáron
Tétel: AD9BRZ Modell: 4PB89
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
€6.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szemgörgő
Szemhorog Dia belsejében.5 / 16 "
befejezNikkel
Max. Betöltés40 font
Dia kötél.5 / 16 "
Tárcsa kívül Dia.1"
Méret1"
Kerékátmérő1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8483509040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességbefejezMagasságTételMax. BetöltésDia kötél.MéretKerékátmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCE6 Forgószemű szíjtárcsa króm | AB3BBN 1RCE6-Nikkel-Csiga9 font-1 / 2 "-€5.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCE9 Forgószemű szíjtárcsa króm | AB3BBQ 1RCE9-Nikkel-Csiga25 font-3 / 4 "-€6.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCF3 Cink | AB3BBT 1RCF31.62 "cink3.437 "Csiga420 font3 / 8 "1.5 "1.5 "€14.93
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCF6 Cink | AB3BBV 1RCF62.12 "cink3 15 / 16 "Csiga480 font3 / 8 "2"2"€16.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCF9 Cink | AB3BBY 1RCF92.62 "cink4.437 "Csiga550 font3 / 8 "2.5 "2.5 "€22.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCG3 Cink | AB3BCA 1RCG33.12 "cink5.187 "Csiga650 font1 / 2 "3"3"€42.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB89 szíjtárcsa 1 hüvelykes forgószem
€6.36 /Mértékegység