Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCD1 Menetes gyorscsatlakozós cink | AB3BBF

APPROVED VENDOR 1RCD1 menetes gyorscsatlakozós cink

Raktáron
Tétel: AB3BBF Modell: 1RCD1
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
€2.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors Link
Szem belül Dia.1 / 2 "
befejezHorganyzott
Magasság2"
AnyagAcél
Max. Betöltés660 font
Teljes hossz1 53 / 64 "
Méret3 / 16 "
Snap nyitás17 / 64 "
Vastagság3 / 16 "
típusCsavarmenetes
Szélesség53 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7315900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSnap nyitásSzem belül Dia.befejezVastagságSzélességMagasságAnyagMax. BetöltésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC8 Menetes gyorscsatlakozós cink | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Horganyzott1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Acél220 font€1.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCD3 Menetes gyorscsatlakozós cink | AB3BBG 1 RCD313 / 32 "9 / 16 "Horganyzott5 / 16 "1 11 / 32 "2 61 / 64 "Acél1760 font€3.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCD5 Menetes gyorscsatlakozós cink | AB3BBH 1 RCD51 / 2 "13 / 16 "Horganyzott25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Acél2640 font€6.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCD8 Menetes gyorscsatlakozós cink | AB3BBK 1 RCD821 / 32 "15 / 16 "Horganyzott35 / 64 "2 11 / 64 "4 27 / 32 "Acél3300 font€11.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCE3 Menetes gyorscsatlakozó rozsdamentes acél | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Rozsdamentes acél15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Rozsdamentes acél1800 font€14.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCD1 menetes gyorscsatlakozós cink
€2.02 /Mértékegység