Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCD8 Menetes gyorscsatlakozós cink | AB3BBK

APPROVED VENDOR 1RCD8 menetes gyorscsatlakozós cink

Raktáron
Tétel: AB3BBK Modell: 1RCD8
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
€11.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors Link
Szem belül Dia.15 / 16 "
befejezHorganyzott
Magasság4 27 / 32 "
AnyagAcél
Max. Betöltés3300 font
Teljes hossz4 27 / 32 "
Méret1 / 2 "
Snap nyitás21 / 32 "
Vastagság35 / 64 "
típusCsavarmenetes
Szélesség2 11 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7315900000
Származási országMY

Termékváltozatok

TermékekModellSnap nyitásSzem belül Dia.befejezVastagságSzélességMagasságAnyagMax. BetöltésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC8 Menetes gyorscsatlakozós cink | AB3BBD 1RCC83 / 16 "3 / 8 "Horganyzott1 / 8 "45 / 64 "1.437 "Acél220 font€1.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCD1 Menetes gyorscsatlakozós cink | AB3BBF 1 RCD117 / 64 "1 / 2 "Horganyzott3 / 16 "53 / 64 "2"Acél660 font€2.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCD3 Menetes gyorscsatlakozós cink | AB3BBG 1 RCD313 / 32 "9 / 16 "Horganyzott5 / 16 "1 11 / 32 "2 61 / 64 "Acél1760 font€3.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCD5 Menetes gyorscsatlakozós cink | AB3BBH 1 RCD51 / 2 "13 / 16 "Horganyzott25 / 64 "1 39 / 64 "3 37 / 64 "Acél2640 font€6.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCE3 Menetes gyorscsatlakozó rozsdamentes acél | AB3BBM 1RCE39 / 32 "1 / 2 "Rozsdamentes acél15 / 64 "1 5 / 64 "2 11 / 32 "Rozsdamentes acél1800 font€14.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCD8 menetes gyorscsatlakozós cink
€11.10 /Mértékegység