Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZB6 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZNT

APPROVED VENDOR 1PZB6 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/4 In

Raktáron
Tétel: AB2ZNT Modell: 1PZB6
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
€109.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaPillangó
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-40 foktól 400 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481803070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretKikötőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZB7 Rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZNU 1PZB73 / 8 "Tele€102.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PZB8 Rozsdamentes acél golyósszelep Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZNV 1PZB81 / 2 "Csökkent€114.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZB6 rozsdamentes acél golyóscsap Fnpt x Mnpt 1/4 In
€109.48 /Mértékegység