Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PXE4 Machine Screw Pan 10-32 X 3/8 L, 25PK | AB2ZAR

APPROVED VENDOR 1PXE4 gépi csavartányér 10-32 x 3/8 L, 25PK

Raktáron
Tétel: AB2ZAR Modell: 1PXE4
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
€1.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.373 "
Fejmagasság0.11 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32
Alátét anyaga410 Stainless Steel
Alátét OD0.381 "
Alátét vastagsága0.024 "
Alátét típusaKülső fog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXE4 gépi csavartányér 10-32 x 3/8 L, 25PK
€1.78 /csomag