Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXC1 Félpneumatikus kerék 10 hüvelykes 200 Lb | AB2UUZ

APPROVED VENDOR 1NXC1 félpneumatikus kerék 10 hüvelykes 200 font

Raktáron
Tétel: AB2UUZ Modell: 1NXC1
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
€32.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélpneumatikus kerék
Fura Dia.5 / 8 "
Kapacitás200 font
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
befejezPorbevonatú
Tengelyhez illik5 / 8 "
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége2-1 / 4 "
Terhelési érték200 font
Gumiabroncs kerék Dia.5-21 / 64 "
Abroncs oldalfala10x2.75
Abroncs vastagsága2-3 / 4 "
Futófelületbordás
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék szélessége2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellKerék szélességeFura Dia.KapacitásGörgős terhelés besorolási tartományTengelyhez illikTerhelési értékKerékcsapágyakKerékátmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWZ1 Félpneumatikus kerék 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 font300-999 font5 / 8 "300 fontÁrnyékoló roló10 "€46.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXA6 Félpneumatikus kerék 6 hüvelykes 55 Lb | AB2UUK 1NXA61.5 "1 / 2 "55 font0-299 font1 / 2 "55 fontLabda6"€15.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXA7 Félpneumatikus kerék 8 hüvelykes 60 Lb | AB2UUL 1NXA71.75 "1 / 2 "60 font0-299 font1 / 2 "60 fontLabda8"€18.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXA8 Félpneumatikus kerék 8 hüvelykes 150 Lb | AB2UUM 1NXA81.75 "1 / 2 "150 font0-299 font1 / 2 "150 fontLabda8"€20.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXA9 Félpneumatikus kerék 10 hüvelykes 80 Lb | AB2UUN 1NXA91.75 "1 / 2 "80 font0-299 font1 / 2 "80 fontLabda10 "€24.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXB1 Félpneumatikus kerék 12 hüvelykes 90 Lb | AB2UUP 1NXB11.75 "1 / 2 "90 font0-299 font1 / 2 "90 fontLabda12 "€30.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NXB2 Félpneumatikus kerék 14 hüvelykes 100 Lb | AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 font0-299 font1 / 2 "100 fontLabda14 "€33.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXC1 félpneumatikus kerék 10 hüvelykes 200 font
€32.83 /Mértékegység