JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWZ8 Félpneumatikus Whlbrrow kerék 16 hüvelykes 450 Lb | AB2UUC

APPROVED VENDOR 1NWZ8 félpneumatikus Whlbrrow kerék 16 hüvelykes 450 Lb

Raktáron
Tétel: AB2UUC Modell: 1NWZ8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€131.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélpneumatikus talicskakerék
Fura Dia.1"
Kapacitás450 font
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
befejezPorbevonatú
Tengelyhez illik1"
Keret befejezésePorbevonatú
Hub színeEzüst
Hub anyagaAcél
Hub típusaSzimmetrikus
Hub szélessége4"
Terhelési érték450 font
Gumiabroncs kerék Dia.11 "
Abroncs oldalfala16x4
Abroncs vastagsága3"
Futófelületbordás
KerékcsapágyakSima bronz furat
Kerékátmérő16 "
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.53
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Futófelület színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Tengelyhez illikÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWZ9 Félpneumatikus Whlbrrow kerék 16 hüvelykes 450 Lb | AB2UUD 1NWZ93 / 4 "3/4, 5/8 "€115.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWZ8 félpneumatikus Whlbrrow kerék 16 hüvelykes 450 Lb
€131.47 /Mértékegység