JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWE7 V-horony merev görgő 2500 Lb. 2-1/2 H | AB2UMN

APPROVED VENDOR 1NWE7 V-hornyú merev görgő 2500 Lb. 2-1/2 H

Raktáron
Tétel: AB2UMN Modell: 1NWE7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€141.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Groove merev görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság3-3/8" x 5-1/4"
Terhelési érték2500 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül4-1/8" x 6-1/8"
Teljes magasság8"
Lemezméret5-1/4" x 7-1/4"
Lemezvastagság1 / 4 "
lemez típusaA
Pótkerék1NWC1
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.506
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA csavarlyukak távolságán kívülGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTeljes magasságLemezméretlemez típusaPótkerékKerék színeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWB3 V-horony merev görgő 800 Lb. 1-1/2 H | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300-999 fontÖntöttvas5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Fekete€53.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWB5 V-horony merev görgő 1200 Lb. 2 H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000-2999 fontÖntöttvas7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Fekete€85.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC3 V-horony merev görgő 800 Lb. 2 H | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300-999 fontÖntöttvas5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Fekete€52.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC5 V-hornyú merev görgő 900 Lb. 2 H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300-999 fontÖntöttvas6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Fekete€70.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC7 V-horony merev görgő 1000 Lb. 2 H | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000-2999 fontÖntöttvas7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Fekete€70.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC9 V-hornyú merev görgő 350 Lb. 2 H | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300-999 fontpoliuretán5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Piros€62.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWD6 V-hornyú merev görgő 800 Lb. 2 H | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300-999 fontÖntöttvas5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Fekete€64.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWE7 V-hornyú merev görgő 2500 Lb. 2-1/2 H
€141.78 /Mértékegység