Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC7 V-horony merev görgő 1000 Lb. 2 H | AB2ULU

APPROVED VENDOR 1NWC7 V-hornyú merev görgő 1000 Lb. 2 H

Raktáron
Tétel: AB2ULU Modell: 1NWC7
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
€70.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-Groove merev görgő
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
AlapszínFekete
Alapvető anyagÖntöttvas
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság2-5 / 8 "x 3"
Terhelési érték1000 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3 "x 3-5 / 8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 "x 4-1 / 2"
Lemezvastagság1 / 4 "
lemez típusaA
Pótkerék1NWB9
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA csavarlyukak távolságán kívülGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaTeljes magasságLemezméretlemez típusaPótkerékKerék színeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWB3 V-horony merev görgő 800 Lb. 1-1/2 H | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300-999 fontÖntöttvas5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Fekete€53.52
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWB5 V-horony merev görgő 1200 Lb. 2 H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000-2999 fontÖntöttvas7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Fekete€85.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC3 V-horony merev görgő 800 Lb. 2 H | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300-999 fontÖntöttvas5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Fekete€52.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC5 V-hornyú merev görgő 900 Lb. 2 H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300-999 fontÖntöttvas6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Fekete€70.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWC9 V-hornyú merev görgő 350 Lb. 2 H | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300-999 fontpoliuretán5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Piros€62.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWD6 V-hornyú merev görgő 800 Lb. 2 H | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300-999 fontÖntöttvas5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Fekete€64.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NWE1 V-horony merev görgő 1000 Lb. 2 H | AB2UMG 1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000-2999 fontÖntöttvas7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Fekete€62.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWC7 V-hornyú merev görgő 1000 Lb. 2 H
€70.12 /Mértékegység