JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVC9 Forgólapos görgő 1200 Lb 8 hüvelyk Átmérő | AB2UEH

APPROVED VENDOR 1NVC9 forgólapos görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB2UEH Modell: 1NVC9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€69.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaAcél
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagAcél
Keret befejezéseSárga cink-kromát
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték1200 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság9.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
VersenypályaKettős labda edzett
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeFekete
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3595
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G095 Forgólapos görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk Átmérő | AA9VDR 1G095250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G096 Forgólapos görgő 250 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AA9VDT 1G096250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G097 Forgólapos görgő 250 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AA9VDU 1G097250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€26.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G190 Forgólapos görgő 154 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AA9VEE 1G190154 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G191 Forgólapos görgő 176 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AA9VEF 1G191176 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€18.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G192 forgólapos görgő 198 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA9VEG 1G192198 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G196 Forgólapos görgő 176 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AA9VEL 1G196176 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NVC9 forgólapos görgő 1200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű
€69.82 /Mértékegység