Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G191 Forgólapos görgő 176 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AA9VEF

APPROVED VENDOR 1G191 forgólapos görgő 176 Lb 4 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AA9VEF Típus: 1G191
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
€22.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagpolipropilén
durométert80 A part
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték176 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-3 / 4 x 3 "
Teljes magasság4 61 / 64 "
Lemezméret3-3/4 x 2-3/4"
Lemezvastagság0.109 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)0.1
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8716903000
Származási országBR

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G095 Forgólapos görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk Átmérő | AA9VDR 1G095250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€30.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G096 Forgólapos görgő 250 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AA9VDT 1G096250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€31.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G097 Forgólapos görgő 250 Lb 5 hüvelyk Átmérő | AA9VDU 1G097250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€34.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G190 Forgólapos görgő 154 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AA9VEE 1G190154 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G192 forgólapos görgő 198 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA9VEG 1G192198 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€25.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G196 Forgólapos görgő 176 Lb 3 hüvelyk Átmérő | AA9VEL 1G196176 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G197 Forgólapos görgő 198 Lb 4 hüvelyk Átmérő | AA9VEM 1G197198 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€24.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1G191 forgólapos görgő 176 Lb 4 hüvelyk átmérőjű
€22.47 /Mértékegység