Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MMZ1 Cross 1/4 hüvelykes Npt | AB2KZZ

APPROVED VENDOR 1MMZ1 Cross 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB2KZZ Modell: 1MMZ1
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
€51.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MMZ4 Cross 3/4 hüvelykes Npt | AB2LAC 1MMZ4Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F3 / 4 "--€58.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MMZ5 Cross 1 Inch Npt | AB2LAD 1MMZ5Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F1"--€85.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MMZ6 Cross 1-1/4 Inch Npt | AB2LAE 1MMZ6Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F1.25 "--€112.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MMZ8 Cross 2 hüvelykes Npt | AB2LAF 1MMZ8Fekete kovácsolt acél-FNPT3000 psi @ 72 fok F2"--€210.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNT2 kereszt 1/4 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LFV 1MNT2Fekete kovácsolt acél-Dugaszoló hegesztés3000 psi @ 72 fok F1 / 4 "--€3.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNT4 kereszt 1/2 hüvelykes aljzathegesztés | AB2LFW 1MNT4Fekete kovácsolt acél-Dugaszoló hegesztés3000 psi @ 72 fok F1 / 2 "--€2.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2WU56 Cross fekete temperöntvény 150 2-1/2 hüvelykes | AC3VTM 2WU56Temperönthető150FNPT300 psi @ 150 fok F2.5 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€146.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MMZ1 Cross 1/4 hüvelykes Npt
€51.80 /Mértékegység