Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F14671-0000 Tölcsér hosszú szárú 70mm polipropilén Pk 6 | AF7KQL 21TP70 / 14671-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14671-0000 Tölcsér, hosszú szár, 70 mm-es polipropilén Pk 6

Raktáron
Tétel: AF7KQL Modell: F14671-0000Kereszthivatkozás: 21TP70 / 14671-0000

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú szárú tölcsér
Kapacitás70mL
színekfehér
Tölcsér anyagapolipropilén
Tölcsér Max OD79mm
Csatorna felső azonosítója70mm
Teljes magasság134mm
Szár hossza70mm
Szár OD10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3926909910

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagy teherbírású, sima falak külső bordákkal a légzárás megakadályozására, hosszú szár. Gőzzel autoklávozható 121 C fokon

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14671-0000 Tölcsér, hosszú szár, 70 mm-es polipropilén Pk 6
€53.14 /Mértékegység