JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUH9 Ellenanya 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVK

APPROVED VENDOR 1LUH9 Locknut 1/8 Inch 304 Stainless Steel

Tétel: AB2FVK Modell: 1LUH9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318160060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUK6 Ellenanya 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVR 1LUK6304 Stainless Steel1 / 2 "€7.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LVG9 Ellenanya 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2GAW 1LVG9316 Stainless Steel1 / 2 "€7.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUH9 Locknut 1/8 Inch 304 Stainless Steel