Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN KU6-PNUV sorompóblokk, 60A, 600V | BD3LRV

BUSSMANN KU6-PNUV Barrier sorkapocs, 60A, 600V

Raktáron
Tétel: BD3LRV Modell: KU6-PNUV
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
€52.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés60A
GyúlékonyUL 94 V-1
Magasság0.5 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz5"
Max. Működési hőmérséklet105 fok. C
Mfr. SorozatKU
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma6 pozíció
Sorok száma2 sor
Hangmagasság0.62in
GalvanizálásNikkel
Felmondás típusaCsavar
Feszültség600V
Szélesség2"
Vezetékmérő22 AWG - 6 AWG
Huzalmérő max6 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaHosszÁr
BUSSMANN KU6-WWCMT sorompóblokk, 60A, 600V | BC7YDA KU6-WWCMTHőre lágyuló műanyag (TP)5"€22.59
BUSSMANN KU12 sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BC8LFG KU12Hőre lágyuló8.75 "€28.53
BUSSMANN KURL4-BP sorompóblokk, 60A, 600V | BC9PXM KURL4-BPHőre lágyuló műanyag (TP)3.75 "€17.97
BUSSMANN KU10-WCNU sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 100 csomag | BC9YRR KU10-WCNUHőre lágyuló7.5 "€30.31
BUSSMANN KUH6C sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló műanyag, 50 csomag | BD3KLB KUH6CHőre lágyuló5"€37.99
BUSSMANN KU8-00NU sorkapocs, mérő 22AWG - 6AWG, 60A, hőre lágyuló, 50 csomag | BD4YZN KU8-00NUHőre lágyuló6.25 "€20.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN KU6-PNUV Barrier sorkapocs, 60A, 600V
€52.44 /Mértékegység