Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LVG9 Ellenanya 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AB2GAW

APPROVED VENDOR 1LVG9 záróanya 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2GAW Modell: 1LVG9
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
€7.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLocknut
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318160060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUH9 Ellenanya 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVK 1LUH9304 Stainless Steel1 / 8 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LUK6 Ellenanya 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FVR 1LUK6304 Stainless Steel1 / 2 "€7.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LVG9 záróanya 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€7.32 /Mértékegység