Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMT5 Mellékacél 300 Psi 1 1/2 x 9 In | AB2EHX

APPROVED VENDOR 1LMT5 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 9 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2EHX Modell: 1LMT5
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
€40.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hossz9"
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás2539 psi WSP @ 650 fok F
Dia kívül.1.9 "
Csőméret1.5 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMT1 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 6 In | AB2EHU 1LMT16"300 psi @ 150 fok F2539 psi WSP @ 650 fok F-1.5 "-€25.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMT2 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 7 In | AB2EHV 1LMT27"300 psi @ 150 fok F2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€33.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMT4 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 8 In | AB2EHW 1LMT48"300 psi @ 150 fok F2539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€40.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMU7 Nipple Steel 300 Psi 2 x 2 1/2 In | AB2EJJ 1LMU72.5 "300 psi @ 150 fok F2295 psi WSP @ 650 fok F2.375 "2"0.218 "€34.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMU8 Nipple Steel 300 Psi 2 x 3 In | AB2EJK 1LMU83"300 psi @ 150 fok F2295 psi WSP @ 650 fok F2.375 "2"0.218 "€40.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMU9 Nipple Steel 300 Psi 2 x 3 1/2 In | AB2EJL 1LMU93.5 "300 psi @ 150 fok F2295 psi WSP @ 650 fok F2.375 "2"0.218 "€19.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMV1 Nipple Steel 300 Psi 2 x 4 In | AB2EJM 1LMV14"300 psi @ 150 fok F2295 psi WSP @ 650 fok F2.375 "2"0.218 "€51.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMT5 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 9 hüvelyk
€40.91 /Mértékegység