Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LML3 Pipe Steel 300 Psi 1 x 48 In | AB2EGG

APPROVED VENDOR 1LML3 acélcső 300 Psi 1 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2EGG Modell: 1LML3

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€138.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hossz48 "
Max. Nyomás300 psi @ 550 fok F
Max. Gőznyomás3141 psi WSP @ 650 fok F
Dia kívül.1.315 "
Csőméret1"
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.179 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)122.68
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7304390020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLY8 Csőacél 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€43.72
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLY9 Csőacél 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€49.79
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLZ1 Acélcső 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€62.17
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LLZ3 acélcső 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€96.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMB4 Pipe Steel 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€43.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMB5 Pipe Steel 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€55.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMB6 Pipe Steel 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€78.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LML3 acélcső 300 Psi 1 x 48 hüvelyk
€138.79 /Mértékegység