Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LBC1 Spring Nut U Style 8-32 Steel, 50PK | AB2DBW

APPROVED VENDOR 1LBC1 rugós anya U Style 8-32 acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2DBW Modell: 1LBC1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€29.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi dió
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig0.328 "
Átm. / Menetméret# 8 32-
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.045–0.062 ”
Hossz0.67 "
AnyagRugóacél
Anya típusaU stílusú tavaszi anya
Rockwell KeménységC40-C50
AlakU
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.017 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusU stílus
Szélesség0.41 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretA panel vastagságáhozHosszMenetméretSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBC5 rugóanya U Style 10-24 acél - 50 db-os csomag | AB2DCA 1LBC5# 10 24-0.045–0.062 ”0.56 "-0.63 "€53.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBC1 rugós anya U Style 8-32 acél, 50PK
€29.16 /csomag