QORPAK PLA-03375 Bottle Narrow 16 Oz Nylon/PE PK150 | AG9QHP 21RP27

QORPAK PLA-03375 Bottle Narrow 16 Oz Nylon/PE PK150

Raktáron
Tétel: AG9QHP Modell: PLA-03375Kereszthivatkozás: 21RP27

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€552.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPalack
AutoklávozhatóIgen
AlapanyagMűanyag
Testszínfehér
test anyagaNylon / polietilén
TestalkatÁttetsző
Kapacitás16 oz.
BezárásNem
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete28-400 mm
AlakBoston forduló
típusMintavétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.425
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)57.79
Hajószélesség (cm)37.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró betét anyaga: bélés nélküli
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 16 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellTételMélységAlapanyagTestszínÁtmérőbefejezÉrettségi tartományMagasságÁr
QORPAK GLC-01082 Boston kerek palack 1 uncia keskeny kiszerelés 48 db | AB4UUR 20F869 GLC-01082Palack-ÜvegSzűrő kikapcsolása31mm-Nem Meghatározott79mm€151.14
QORPAK GLC-01099 Boston kerek palack 2 uncia keskeny - 24 darabos csomag | AB4UUT 20F870 GLC-01099Palack-ÜvegSzűrő kikapcsolása39mm-Nem Meghatározott94mm€73.53
QORPAK GLC-01123 Boston kerek palack 4 uncia keskeny - 24 db-os csomag | AB4UUU 20F871 GLC-01123Palack-ÜvegSzűrő kikapcsolása48mm-Nem Meghatározott112mm€98.02
QORPAK GLC-01151 Boston kerek palack 8 uncia keskeny - 24 darabos csomag | AB4UUV 20F872 GLC-01151Palack-ÜvegSzűrő kikapcsolása60mm-Nem Meghatározott137mm€117.39
QORPAK GLC-01185 Boston kerek palack 16 uncia keskeny - 12 db-os csomag | AB4UUW 20F873 GLC-01185Palack-ÜvegSzűrő kikapcsolása75mm-Nem Meghatározott168mm€77.92
QORPAK GLC-01926 Boston kerek palack 4 uncia keskeny - 24 darabos csomag | AB4UUX 20F874 GLC-01926Palack-ÜvegBorostyán48mm-Nem Meghatározott112mm€80.01
QORPAK GLC-01947 Boston kerek palack 8 uncia keskeny - 24 darabos csomag | AB4UUY 20F875 GLC-01947Palack-ÜvegBorostyán60mm-Nem Meghatározott138mm€125.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QORPAK PLA-03375 Bottle Narrow 16 Oz Nylon/PE PK150
€552.93 /Mértékegység