ACME ELECTRIC T153931 ipari vezérlő transzformátor, 5000VA, zord környezet | BC9CKB

ACME ELECTRIC T153931 ipari vezérlőtranszformátor, 5000VA, zord környezet

Raktáron
Tétel: BC9CKB Típus: T153931

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,536.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
ÉpítésKapszulázva
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság13.85 "
Hossz10.19 "
Max. Hőmérséklet55 fok C
Szerelési típusFal
NEMA értékelésNema 3R
Elsődleges feszültség240 / 480 / 600V
Másodlagos feszültség100 / 120V
Szélesség13.25 "
Tekercselő anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63

Termék részletek:

    • 240/480/600 V elsődleges feszültség, 100/120 V szekunder feszültség

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
ACME ELECTRIC T153930 ipari vezérlő transzformátor, 3000VA, zord környezet | BC7ZER T15393013.85 "10.19 "13.25 "€1,993.16
ACME ELECTRIC T153929 ipari vezérlő transzformátor, 2000VA, zord környezet | BC8VNP T15392914.77 "7.13 "10.31 "€1,450.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACME ELECTRIC T153931 ipari vezérlőtranszformátor, 5000VA, zord környezet
€2,536.72 /Mértékegység