Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAG8 Weld Nut 5/16-18 1 1/8 X 7/16, 50PK | AB2CUC

APPROVED VENDOR 1LAG8 hegesztett anya 5/16-18 1 1/8 X 7/16, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUC Modell: 1LAG8
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
€35.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza1.125 "
Alapvastagság1 / 8 "
Alapszélesség7 / 16 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.23 / 64 "
Pilóta magasság0.084 "
Pilóta lyukméret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.260 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG8 hegesztett anya 5/16-18 1 1/8 X 7/16, 50PK
€35.15 /csomag