A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 10-5/16 , Kibocsátási szélesség (in.): 6.5 , Ház kivitele: Galvanizált , Ház magassága: 15.25 " , Ház hossza: 14.625 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 6.5 " , Bemeneti átm.: 9-13 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 1450 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: TEFC , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 10 1 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 4 9 / 16 "
Egy bemenetű, előre ívelt fúvók szíjhajtással
A Dayton közvetlen hajtású, egy bemenetű, előre ívelt fúvóit úgy tervezték, hogy ipari és kereskedelmi alkalmazásokban keringessék a levegőt. Ezek a fúvók horganyzott acél bevonatú acélházzal rendelkeznek, amely korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot kínál. Egyetlen levegőbemenettel rendelkeznek a levegő beszívásához a fúvóház egyik oldaláról, és közvetlen meghajtásúak, így a motort tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül a ventilátorhoz csatlakoztatják. Válasszon a közvetlen meghajtású, előre ívelt fúvókák széles kínálatából, amelyek 1 és 3 fázisú változatban állnak rendelkezésre.