Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAF1 Weld Nut 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK | AB2CTK

APPROVED VENDOR 1LAF1 hegesztett anya 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK

Raktáron
Tétel: AB2CTK Modell: 1LAF1
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
€36.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza63 / 64 "
Alapvastagság9 / 64 "
Alapszélesség5 / 8 "
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.23 / 64 "
Pilóta magasság0.080 "
Pilóta lyukméret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.281 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAF1 hegesztett anya 5/16-18 63/64 X 5/8, 10PK
€36.53 /csomag