MAIN FILTER INC. MF0034065 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 9.31 Inch Height | CF6TWD

MAIN FILTER INC. MF0034065 hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 9.31 hüvelyk magasság

Tétel: CF6TWD Modell: MF0034065
€40.38 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.66 "
Kapacitás19.98
Összeomlási nyomás72
Repedési nyomás72 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret444 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyási irányKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság9.31 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.73 "
Top OD3.66 "

Termék részletek:

    • Újratelepítés FILTER MART

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODTömítőanyagMagasságTömítés típusaLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0003996 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.86 ​​hüvelykes magasság | CF6QFD MF0003996-1.075 "2.87 "Viton4.86Viton1.075 "2.87 "€32.21
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004004 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, parafa tömítés, 18.31 hüvelykes magasság | CF6QFG MF0004004Kívül-In3.31 "4.96 "Parafa18.31 "Parafa3.31 "4.96 "€84.92
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004012 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.488 hüvelyk magasság | CF6QFM MF0004012--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "€37.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004020 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 9.488 hüvelyk magasság | CF6QFR MF0004020--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "€37.76
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004139 hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna tömítés, 4.49 hüvelykes magasság | CF6QGH MF0004139Kifordított-2.01 "4.49 "1.27 "2.01 "€16.57
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004206 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 7.78 hüvelykes magasság | CF6QGK MF0004206--4.01 "-7.78 "Viton2.01 "4.01 "€28.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0004367 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Viton tömítés, 8.03 hüvelykes magasság | CF6QGX MF0004367--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€18.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0034065 hidraulikus szűrő, cellulóz, 10 mikronos besorolás, Buna tömítés, 9.31 hüvelyk magasság
€40.38 /Mértékegység