Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HEZ3 Kabát- és ruhatartó 6 végű fekete | AA9XFY

APPROVED VENDOR 1HEZ3 kabát- és ruhatartó 6 végű fekete

Raktáron
Tétel: AA9XFY Modell: 1HEZ3
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
€16.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRuha- és kabáttartó
színekFekete
Mélység1.5 "
befejezFekete
hardverBeleértve
Horog magasság1-3 / 4 "
Hook TypeRuházat
AnyagAcél
FelszerelésFalra szerelt
Teljes hossz10.375 "
típus6 horog vége
Szélesség10.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8302500000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységbefejezAnyagFelszerelésTeljes hossztípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HEY8 Kabát- és ruhatartó 2 végű fekete | AA9XFW 1 HJ84"Fekete2"FeketeAcélFalra szerelt4"2 horog vége€13.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HEZ7 Kabát- és ruhatartó 10 végű fekete | AA9XGB 1HEZ730.5 "Fekete1.75 "FeketeAcélFalra szerelt30.5 "10 horog vége€27.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH7 kabát- és ruhatartó 3 horog sárgaréz 10 hüvelykes | AB4FPW 1XNH73"Arany-Horgok: polírozott sárgaréz, fa: tölgyCinkhorgok, fatáblaTáblára szerelt10 "3 horog vége€53.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH8 kabát- és ruhatartó 3 horgos króm | AB4FPX 1XNH83"Ezüst-Horgok: polírozott króm, fa: juharCinkhorgok, fatáblaTáblára szerelt10 "3 horog vége€51.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNH9 kampók fali tartó 3 horog szatén nikkel | AB4FPY 1XNH93"fehér-Horgok: szatén nikkel, fa: fehérCinkhorgok, fatáblaTáblára szerelt10 "3 horog vége€51.01
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNJ2 Kabát- és ruhatartó 4 horgos króm | AB4FQA 1XNJ23"--Horgok: polírozott króm, fa: juharcinkTáblára szerelt16.375 "4 horog vége€60.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEZ3 kabát- és ruhatartó 6 végű fekete
€16.40 /Mértékegység