Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CGB8 Vödörfogú csavar #7 5/8-11 X 2 1/2 hüvelyk, 5PK | AA9CGR

APPROVED VENDOR 1CGB8 kanálfogú csavar #7 5/8-11 X 2 1/2 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9CGR Modell: 1CGB8
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
€79.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör fogas eke csavar
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge60 fok
Fej Dia.1.121 "
Fejmagasság0.414 "
fej típusa# 7 zárkulccsal
Kulcsmagasság0.363 "
Hossz2.5 "
AnyagÖtvözött acél
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret5 / 8-11
típusSüllyesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kulcsszélesség (0.170 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB8 kanálfogú csavar #7 5/8-11 X 2 1/2 hüvelyk, 5PK
€79.94 /csomag