JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17862 Dobszálas 18.5 hüvelykes 30 Gal | AF3NWF 8A829

APPROVED VENDOR 17862 Dobszál 18.5 hüvelyk 30 gal

Raktáron
Tétel: AF3NWF Típus: 17862Kereszthivatkozás: 8A829

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€178.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusCsavargyűrű
színekCserez
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.18.5 "
AnyagRost
Dia kívül.18.5 "
Teljes magasság27 "
kötet30 gal.
Mennyiségi kapacitás30 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód4819504020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságkötetÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17861 Drum Fiber 15.5 hüvelyk 15 gal | AF3NWE 8A828 17861Emelőkaros gyűrű-15.5 "18.5 "15 gal.€89.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17864 Dobszálas 11.5 hüvelykes 5 gal | AF3WRP 8DRE7 17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.€43.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10091 Dobszálas 14.5 hüvelykes 30 Gal | AF4CTA 8RDH4 10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.€108.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7978 Container Fiber 15.5 hüvelyk 16.5 gal | AF4GGC 8VUP1 7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.€76.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 7979 Container Fiber 15.5 hüvelyk 24 Gal | AF4LKE 9ADM6 7979--15.5 "28.5 "24 gal.€92.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10090 Drum Fiber 14.5 hüvelyk 15 gal | AF4QYU 9GCV1 10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.€54.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17865 Dobszálas 11.5 hüvelykes 10 gal | AF4YZP 9RPT6 17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.€41.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 17862 Dobszál 18.5 hüvelyk 30 gal
€178.62 /Mértékegység