Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W726 Menetes szárú fúrószár #16 L 1 1/4 M2 | AA8AAM

APPROVED VENDOR 16W726 menetes szárú fúrószár #16 L 1 1/4 M2

Raktáron
Tétel: AA8AAM Típus: 16W726

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€6.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes szárú fúrófej
Tizedes egyenérték. 1770
befejezFekete oxid
Fuvola hossza9 / 16 "
AnyagAcél M2
Teljes hossz1.25 "
Pont szöge135 fok
Szárméret1 / 4-28
Vezetékméret#16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7318158055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaTörttérAnyagTeljes hosszVezetékméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W693 Menetes szárú fúrószár #40 Teljes hossz 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693. 09805 / 16 "-Acél M21 / 2 "#40€10.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W695 menetes szárú fúrószár 1/8 teljes hossz 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695. 12505 / 16 "1 / 8 "Acél M21 / 2 "-€10.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W696 Menetes szárú fúrószár #30 Teljes hossz 9/16 M2 | AA7ZZF 16W696. 12855 / 16 "-Acél M29 / 16 "-€10.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W697 Menetes szárú fúrószár 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697. 14065 / 16 "9 / 64 "Acél M29 / 16 "-€0.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W699 Menetes szárú fúrószár 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699. 15625 / 16 "5 / 32 "Acél M29 / 16 "-€0.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W701 Menetes szárú fúrószár #21 Teljes hossz 9/16 M2 | AA7ZZK 16W701. 15905 / 16 "-Acél M29 / 16 "#21€0.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16W702 Menetes szárú fúrószár #20 Teljes hossz 9/16 M2 | AA7ZZL 16W702. 16105 / 16 "-Acél M29 / 16 "#20€10.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 16W726 menetes szárú fúrószár #16 L 1 1/4 M2
€6.74 /Mértékegység