Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15951-4 1/2 x 2-1/2 Rozsdamentes acél hornyos hornyos hornyos horony | AC3WRP 2XAE8

APPROVED VENDOR 15951-4 1/2 x 2-1/2 rozsdamentes acél hornyos kapocs

Raktáron
Tétel: AC3WRP Modell: 15951-4Kereszthivatkozás: 2XAE8
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
€16.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz2.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz2.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
típusbarázdált
Használható hossz2 11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15951-4 1/2 x 2-1/2 rozsdamentes acél hornyos kapocs
€16.32 /Mértékegység