Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F619 Billenőbilincs függőleges tartás 750 Lb rozsdamentes acél H 7.5 | AA4VGT

APPROVED VENDOR 13F619 billenőbilincs függőleges tartás 750 Lb rozsdamentes acél H 7.5

Raktáron
Tétel: AA4VGT Modell: 13F619
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
€61.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló kapcsoló
KarU-alakú
Bázisszerelő központok1.25 x 1.78 hüvelyk
Átmérő0.340 "
Handle106 fok
Magasság hóna alatt (in.)1.75
Tartóképesség750 font.
Teljes magasság7.5 "
Teljes hossz5.45 "
OrsóHatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acél
Menetméret3 / 8 "
típusFüggőleges fogantyú tartva, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHandleTartóképességTeljes magasságTeljes hosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F617 billenőbilincs függőleges tartás 250 Lb rozsdamentes acél H 3.74 | AA4VGQ 13F6170.200 "95 fok250 font.3.74 "2.52 "1 / 4 "€50.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F618 Billenőbilincs függőleges tartás 450 Lb rozsdamentes acél H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 fok450 font.5.5 "4.56 "5 / 16 "€77.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 13F619 billenőbilincs függőleges tartás 750 Lb rozsdamentes acél H 7.5
€61.66 /Mértékegység