Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F617 billenőbilincs függőleges tartás 250 Lb rozsdamentes acél H 3.74 | AA4VGQ

APPROVED VENDOR 13F617 billenőbilincs függőleges tartás 250 Lb rozsdamentes acél H 3.74

Raktáron
Tétel: AA4VGQ Modell: 13F617
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
€50.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló kapcsoló
KarU-alakú
Bázisszerelő központok0.50 x 1.06 hüvelyk
Átmérő0.200 "
Handle95 fok
Magasság hóna alatt (in.)0.89
Tartóképesség250 font.
Teljes magasság3.74 "
Teljes hossz2.52 "
OrsóHatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acél
Menetméret1 / 4 "
típusFüggőleges fogantyú tartva, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHandleTartóképességTeljes magasságTeljes hosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F618 Billenőbilincs függőleges tartás 450 Lb rozsdamentes acél H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 fok450 font.5.5 "4.56 "5 / 16 "€77.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F619 Billenőbilincs függőleges tartás 750 Lb rozsdamentes acél H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "106 fok750 font.7.5 "5.45 "3 / 8 "€61.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 13F617 billenőbilincs függőleges tartás 250 Lb rozsdamentes acél H 3.74
€50.15 /Mértékegység