Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F618 Billenőbilincs függőleges tartás 450 Lb rozsdamentes acél H 5.5 | AA4VGR

APPROVED VENDOR 13F618 billenőbilincs függőleges tartás 450 Lb rozsdamentes acél H 5.5

Raktáron
Tétel: AA4VGR Modell: 13F618
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
€77.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló kapcsoló
KarU-alakú
Bázisszerelő központok0.75 x 1.25 hüvelyk
Átmérő0.280 "
Handle100 fok
Magasság hóna alatt (in.)1.25
Tartóképesség450 font.
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz4.56 "
OrsóHatlapfejű teljesen menetes rozsdamentes acél
Menetméret5 / 16 "
típusFüggőleges fogantyú tartva, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHandleTartóképességTeljes magasságTeljes hosszMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F617 billenőbilincs függőleges tartás 250 Lb rozsdamentes acél H 3.74 | AA4VGQ 13F6170.200 "95 fok250 font.3.74 "2.52 "1 / 4 "€50.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 13F619 Billenőbilincs függőleges tartás 750 Lb rozsdamentes acél H 7.5 | AA4VGT 13F6190.340 "106 fok750 font.7.5 "5.45 "3 / 8 "€61.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 13F618 billenőbilincs függőleges tartás 450 Lb rozsdamentes acél H 5.5
€77.33 /Mértékegység