Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F330 Swing visszacsapó szelep sárgaréz 1 hüvelykes forrasztás | AA2EUD

APPROVED VENDOR 10F330 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1 hüvelykes forrasztás

Raktáron
Tétel: AA2EUD Modell: 10F330
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
€101.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz1-21 / 32 "
Kapcsolat típusaForraszt
Repedési nyomás0.75-1 psi
Hex méretN / A
Hossz3.375 "
AnyagSárgaréz
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Ülés anyagaSárgaréz
Méret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481301090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletKapcsolat típusaRepedési nyomásMax. VíznyomásSzerelési helyzetTeljes magasságÜlés anyagaMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F288 lengő visszacsapó szelep bronz 1/4 hüvelykes Npt | AA2ERJ 10F288406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1 / 4 "€48.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F289 lengő visszacsapó szelep bronz 3/8 hüvelykes Npt | AA2ERK 10F289406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz3 / 8 "€48.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F290 lengő visszacsapó szelep bronz 1/2 hüvelykes Npt | AA2ERL 10F290406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1 / 2 "€51.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F291 lengő visszacsapó szelep bronz 3/4 hüvelykes Npt | AA2ERM 10F291406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz3 / 4 "€59.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F292 lengő visszacsapó szelep bronz 1 hüvelyk Npt | AA2ERN 10F292406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1"€77.40
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F293 lengő visszacsapó szelep bronz 1-1/4 hüvelykes Npt | AA2ERP 10F293406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1.25 "€158.86
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 10F294 lengő-visszacsapó szelep bronz 1-1/2 hüvelykes Npt | AA2ERQ 10F294406 fok FNPT0.75-1 psi200 psiFüggőleges vagy vízszintes-Bronz1.5 "€129.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 10F330 lengő visszacsapó szelep sárgaréz 1 hüvelykes forrasztás
€101.01 /Mértékegység