APOLLO SZELEPEK 7710858 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, teljes nyílással, bronz, láncreteszelő kar | CC2HXY

APOLLO VALVES 7710858 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, teljes port, bronz, láncreteszelő kar

Raktáron
Cikkszám: CC2HXY Típus: 7710858

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€422.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret2"
típusLánckar - vízszintes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2875

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz teljes portos gömbcsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaFogantyúCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 77-102-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AB9NPM 2EEK1 77-102-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval3 / 8 "--€54.89
APOLLO SZELEPEK 77-103-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AB9NPN 2EEK2 77-103-01FNPT x FNPTAcéllemez1 / 2 "--€73.47
APOLLO SZELEPEK 77-104-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AB9Atomerőmű 2EEK3 77-104-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval3 / 4 "--€123.02
APOLLO SZELEPEK 77-105-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AB9NPQ 2EEK4 77-105-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval1"--€179.27
APOLLO SZELEPEK 77-106-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AB9NPR 2EEK5 77-106-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval1.25 "--€193.91
APOLLO SZELEPEK 77-107-01 Bronz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AB9NPT 2EEK6 77-107-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval1.5 "--€279.27
APOLLO SZELEPEK 77-108-01 Bronz Golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AB9NPU 2EEK7 77-108-01FNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval2"--€547.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7710858 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, teljes port, bronz, láncreteszelő kar
€422.08 /Mértékegység