Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC WSRD33542N4SD Mechanical Interlock Device, Non-Fused, 30 A, 600V AC, 30 hp, Metallic

Raktáron
Tétel: AA3YCK Típus: WSRD33542N4SDKereszthivatkozás: 11Y468
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
€9,110.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus reteszelés
erősítők30
HP20
AnyagRozsdamentes acél
Pólusok száma4
Vezetékek száma3
Fázis3
típusRozsdamentes acél ház, nem olvasztott
Feszültség600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPTételAnyagtípusFeszültségÁr
APPLETON ELECTRIC WSR10352 Mechanikus reteszelő berendezés, Biztosított, 100 A, 600V AC, 30 LE | AA3YTB 11Y452 WSR1035210030Mechanikus reteszelő eszközRézmentes alumínium, belül és kívül epoxi por bevonattalÖntött alumínium ház, olvasztott600 VAC€20,888.28
APPLETON ELECTRIC WSR3352 Mechanikus reteszelő berendezés, Biztosított, 30 A, 600V AC, 7 1/2 LE | AA3YBU 11Y453 WSR3352307.5Mechanikus reteszelő eszközRézmentes alumínium, belül és kívül epoxi por bevonattalÖntött alumínium ház, olvasztott600 VAC€10,760.58
APPLETON ELECTRIC WSR33542 mechanikus reteszelő berendezés, nem biztosíték, 30 A, 600 V AC, 30 LE | AA3YBV 11Y454 WSR335423030Mechanikus reteszelő eszközRézmentes alumínium, belül és kívül epoxi por bevonattalÖntött alumínium ház, nem olvasztott600 VAC€9,790.01
APPLETON ELECTRIC WSR6352 Mechanikus reteszelő berendezés, Biztosított, 60 A, 600V AC, 15 LE | AA3YBW 11Y455 WSR63526015Mechanikus reteszelő eszközRézmentes alumínium, belül és kívül epoxi por bevonattalÖntött alumínium ház, olvasztott600 VAC€10,254.42
APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4SD mechanikus reteszelő berendezés, Biztosított, 100 A, 600 V AC, 75 LE | AA3YBX 11Y456 WSRD10352N4SD10030Mechanikus reteszelő eszközRozsdamentes acélRozsdamentes acél ház, olvasztott600 VAC€18,606.57
APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4WSD mechanikus reteszelő berendezés, Biztosíték, 100 A, 600V AC, 75 LE, Fém | AA3YBY 11Y457 WSRD10352N4WSD10030Mechanikus reteszelő eszközRozsdamentes acélRozsdamentes acél ház, kilátóablakkal, olvasztott600 VAC€19,503.35
APPLETON ELECTRIC WSRD10352SQ Mechanikus reteszelő berendezés, Biztosított, 100 A, 600V AC, 75 LE, Fém | AA3YBZ 11Y458 WSRD10352SQ10030Mechanikus reteszelő eszközZománc bevonatú fémlemezFémlemez ház, olvasztott600 VAC€9,017.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC WSRD33542N4SD Mechanical Interlock Device, Non-Fused, 30 A, 600V AC, 30 hp, Metallic
€9,110.45 /Mértékegység