Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPF3 Tee 3/4 hüvelykes horganyzott vas 3000 Wog Psi | AB2LKN

APPROVED VENDOR 1MPF3 Tee 3/4 hüvelykes horganyzott vas 3000 Wog Psi

Raktáron
Tétel: AB2LKN Modell: 1MPF3
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
€45.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaHorganyzott kovácsolt acél
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.89
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7307929000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBL6 Tee horganyzott temperöntvény 300 Psi 1/4 In | AB2DEE 1LBL6Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 4 "300 psi€20.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBL8 Tee horganyzott temperöntvény 300 Psi 1/2 In | AB2DEG 1LBL8Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1 / 2 "300 psi€21.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBL9 Tee horganyzott tempervas 300 Psi 3/4 In | AB2DEH 1LBL9Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG3 / 4 "300 psi€31.36
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBN1 Tee horganyzott képlékenyvas 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1Horganyzott alakítható vas3002000 psi @ 150 fok F WOG1"300 psi€45.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBN2 póló horganyzott temperöntvény 300 Psi 1 1/4 In | AB2DEK 1LBN2Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.25 "300 psi€45.62
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBN3 Tee horganyzott alakítható vas 300 Psi 1 1/2 In | AB2DEL 1LBN3Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG1.5 "300 psi€65.44
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LBN4 Tee horganyzott képlékenyvas 300 Psi 2 In | AB2DEM 1LBN4Horganyzott alakítható vas3001500 psi @ 150 fok F WOG2"300 psi€113.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPF3 Tee 3/4 hüvelykes horganyzott vas 3000 Wog Psi
€45.47 /Mértékegység