€631.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Elülső fedél / kamra / kapcsoló szerelvény
erősítők
30
Mélység
1.6 "
Magasság
4.63 "
HP
2 LE @ 120/240 VAC
Jelmagyarázat
Be Ki
Anyag
Temperönthető
A bandák száma
1
Biztonsági besorolás
UL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III
UL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III
UL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III
UL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III
UL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III
UL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III
UL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1. osztálya, C, D csoportok listáján; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; és a III