€1,621.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Mosogató kapcsoló
erősítők
20
test anyaga
Temperönthető
Mélység
4.69 "
Magasság
4.63 "
HP
1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub mérete
1"
Hub stílus
Feed-Thru
Jelmagyarázat
Be Ki
Felszerelés
Szerelési lyukak
NEMA értékelés
7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma
2
Biztonsági besorolás
I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus
2-pólusú
Az üzemeltető típusa
Elöl működtetett
Feszültség
120-277 VAC
Szélesség
6.19 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
4.2075
Hajó magassága (cm)
14.73
Hajó hossza (cm)
19.05
Hajószélesség (cm)
18.29
HS-kód
8536509065
Származási ország
MX
Termék részletek:
Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Pad be- vagy kikapcsolt állapotban zárható