Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EDS175F2 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DNP 88-394, 13U982

APPLETON ELECTRIC EDS175F2 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes hub, 20 A, 120–277 V AC

Raktáron
Tétel: AA6DNP Modell: EDS175F2kereszthivatkozás: 88-394, 13U982
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
€888.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató kapcsoló
erősítők20
test anyagaTemperönthető
Mélység4.69 "
Magasság4.63 "
HP1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusZsákutca
JelmagyarázatBe Ki
FelszerelésFuratok / agyak rögzítése
NEMA értékelés7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma1
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus2-pólusú
Az üzemeltető típusaElöl működtetett
Feszültség120-277 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.493
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8536509035
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Pad be- vagy kikapcsolt állapotban zárható

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkHPHub méreteHub stílusFelszerelésA bandák számaBiztonsági besorolásÁr
APPLETON ELECTRIC EDS150-F2 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1/2 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DMW 28-350, 13U965 EDS150-F23"201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1 / 2 "ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€991.51
APPLETON ELECTRIC EDS175-F2 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DNG 87-198, 13U975 EDS175-F23"201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€950.89
APPLETON ELECTRIC EDS175-F23 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 30 A, 120–277 V AC | AA6DNH 87-198, 13U976 EDS175-F233"302 LE @ 120/240 VAC3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,065.94
APPLETON ELECTRIC EDS175F23 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 30 A, 120–277 V AC | AA6DNQ 88-394, 13U983 EDS175F233"302 LE @ 120/240 VAC3 / 4 "ZsákutcaFuratok / agyak rögzítése1I. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€998.46
APPLETON ELECTRIC EDS210F1 billenőkapcsoló, 2 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DPC 59-407, 13U994 EDS210F16.19 "201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"ZsákutcaFuratok / agyak rögzítése2I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,589.89
APPLETON ELECTRIC EDS218 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DPL 13V003 EDS2183"201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,055.79
APPLETON ELECTRIC EDS228 Tumbler kapcsoló, 2 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DPQ 13V007 EDS2286.19 "201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak2I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,778.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS175F2 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes hub, 20 A, 120–277 V AC
€888.70 /Mértékegység