APPLETON ELECTRIC EDS228 Tumbler kapcsoló, 2 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20A, 120–277 V AC | AA6DPQ 13V007

APPLETON ELECTRIC EDS228 Tumbler kapcsoló, 2 banda, zsákutca, 3/4 hüvelykes hub, 20A, 120–277 V AC

Raktáron
Tétel: AA6DPQ Modell: EDS228Kereszthivatkozás: 13V007

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,890.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató kapcsoló
erősítők20
test anyagaTemperönthető
Mélység4.69 "
Magasság4.63 "
HP1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusZsákutca
JelmagyarázatBe Ki
FelszerelésSzerelési lyukak
NEMA értékelés7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma2
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus2-pólusú
Az üzemeltető típusaElöl működtetett
Feszültség120-277 VAC
Szélesség6.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.39
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536509065
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Pad be- vagy kikapcsolt állapotban zárható

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkHPHub méreteHub stílusFelszerelésA bandák számaBiztonsági besorolásÁr
APPLETON ELECTRIC EDS150-F2 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1/2 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DMW 28-350, 13U965 EDS150-F23"201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1 / 2 "ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,054.27
APPLETON ELECTRIC EDS175-F2 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DNG 87-198, 13U975 EDS175-F23"201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,011.08
APPLETON ELECTRIC EDS175-F23 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 30 A, 120–277 V AC | AA6DNH 87-198, 13U976 EDS175-F233"302 LE @ 120/240 VAC3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,133.42
APPLETON ELECTRIC EDS175F2 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DNP 88-394, 13U982 EDS175F23"201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ZsákutcaFuratok / agyak rögzítése1I. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€978.19
APPLETON ELECTRIC EDS175F23 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 30 A, 120–277 V AC | AA6DNQ 88-394, 13U983 EDS175F233"302 LE @ 120/240 VAC3 / 4 "ZsákutcaFuratok / agyak rögzítése1I. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,098.99
APPLETON ELECTRIC EDS210F1 billenőkapcsoló, 2 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DPC 59-407, 13U994 EDS210F16.19 "201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC1"ZsákutcaFuratok / agyak rögzítése2I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,690.53
APPLETON ELECTRIC EDS218 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 3/4 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DPL 13V003 EDS2183"201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC3 / 4 "ZsákutcaSzerelési lyukak1I. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III€1,122.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS228 Tumbler kapcsoló, 2 banda, zsákutca, 3/4 hüvelykes hub, 20A, 120–277 V AC
€1,890.61 /Mértékegység