Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes agy, 30 A, 120–277 V AC | AA6DMH 70-718, 13U952

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes hub, 30 A, 120–277 V AC

Raktáron
Tétel: AA6DMH Típus: EDS110F3W3kereszthivatkozás: 70-718, 13U952
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
€837.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató kapcsoló
erősítők30
test anyagaTemperönthető
Mélység4.69 "
Magasság4.63 "
HP2 LE @ 120/240 VAC
Hub mérete1"
Hub stílusZsákutca
JelmagyarázatBe Ki
FelszerelésFuratok / agyak rögzítése
NEMA értékelés7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma1
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, B, C, D csoport; II. Osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; Osztály III
Kapcsolótípus3-Way
Az üzemeltető típusaLengőkar
Feszültség120-277 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8536509035
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló, Pad be- vagy kikapcsolt állapotban zárható

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPÁr
APPLETON ELECTRIC EDS110F3W billenőkapcsoló, 1 csoport, zsákutca, billenőkar, 1 hüvelykes agy, 20 A, 120–277 V AC | AA6DMG 25-201, 13U951 EDS110F3W201 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC€826.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDS110F3W3 Tumbler kapcsoló, 1 csoport, zsákutca, 1 hüvelykes hub, 30 A, 120–277 V AC
€837.90 /Mértékegység