Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPLETON ELECTRIC EDKR32Q billenőburkolat/kamra, 2 pólus, 30A, 120/277V AC | AA6DLT 01-114, 13U938

APPLETON ELECTRIC EDKR32Q billenőburkolat/kamra, 2 pólus, 30A, 120/277V AC

Raktáron
Tétel: AA6DLT Modell: EDKR32Qkereszthivatkozás: 01-114, 13U938
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
€715.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolószerelvény, szelepfedél / kamra
erősítők30
Mélység4.69 "
Magasság4.63 "
HP2 LE @ 120/240 VAC
JelmagyarázatBe Ki
AnyagTemperönthető
A bandák száma1
Biztonsági besorolásUL 894, UL 1203, UL az I. osztály 1., 2. és 1. osztálya, C, D csoportok listáján; II. Osztály, 2. és XNUMX. osztály, E, F, G csoport; és a III
Kapcsolótípus2-pólusú
Az üzemeltető típusaPillanatnyi hintakar
Feszültség120-277 VAC
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMéretKapcsolótípusÁr
APPLETON ELECTRIC EDKR21Q billenőburkolat/kamra, 1-pólusú, 20A, 120/277V AC | AA6DLM 66-677, 13U933 EDKR21Q20-1-pólusú€539.28
APPLETON ELECTRIC EDKR22Q billenőburkolat/kamra, 2 pólus, 20A, 120/277V AC | AA6DLN 66-664, 13U934 EDKR22Q20-2-pólusú€662.12
APPLETON ELECTRIC EDKR23WQ billenőburkolat/kamra, 3-utas, 20A, 120/277V AC | AA6DLP 37-165, 13U935 EDKR23WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.53-Way€565.82
APPLETON ELECTRIC EDKR24WQ billenőburkolat/kamra, 4-utas, 20A, 120/277V AC | AA6DLQ 29-865, 13U936 EDKR24WQ2010, 11, 7, 8.5, 9.54-Way€844.76
APPLETON ELECTRIC EDKR31Q billenőburkolat/kamra, 1-pólusú, 30A, 120/277V AC | AA6DLR 27-600, 13U937 EDKR31Q30L, M, XL1-pólusú€587.98
APPLETON ELECTRIC EDKR33WQ billenőburkolat/kamra, 3-utas, 30A, 120/277V AC | AA6DLU 11-800, 13U939 EDKR33WQ302XL , L , M , S , XL , XS3-Way€577.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDKR32Q billenőburkolat/kamra, 2 pólus, 30A, 120/277V AC
€715.28 /Mértékegység