APPLETON ELECTRIC EBR1034EH50 Aljzat, 100A, 480V AC, 3 vezeték, 4 pólus | AA3XUU 11Y288

APPLETON ELECTRIC EBR1034EH50 aljzat, 100A, 480V AC, 3 vezeték, 4 pólus

Raktáron
Tétel: AA3XUU Modell: EBR1034EH50Kereszthivatkozás: 11Y288

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,067.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes terület tartálya
erősítők100
Megszakító erősítő besorolása50
befejezEpoxi porszőrzet
Hub mérete1-1/2", 3/4"
Hz60
AnyagRézmentes alumínium
SzerelődobozRézmentes alumínium
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Pólusok száma4
Vezetékek száma3
Feszültség600 VAC max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8536200040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékeléserősítőkbefejezPólusok számaVezetékek számaFeszültségHPHub méreteÁr
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Aljzat, 30A, 600V AC, 3 vezeték, 4 pólus | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoxi porszőrzet43600 VAC max.--€13,909.22
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Aljzat, 60A, 480V AC, 2 vezeték, 3 pólus | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Aljzat, 60A, 480V AC, 10LE, 2 vezeték, 3 pólus | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.10-€11,382.65
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Aljzat, 60A, 480V AC, Fém | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Aljzat, 60A, 480V AC, Fém | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Aljzat, 60A, 600V AC, 2 vezeték, 3 pólus | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€12,578.01
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Aljzat, 60A, 600V AC, Fém | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€11,776.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBR1034EH50 aljzat, 100A, 480V AC, 3 vezeték, 4 pólus
€16,067.41 /Mértékegység