APPLETON ELECTRIC DBR1023FB90 Aljzat, 100A, 600V AC, 40LE, Fém | AA4DPD 12G238

APPLETON ELECTRIC DBR1023FB90 aljzat, 100 A, 600 V AC, 40 LE, fém

Raktáron
Tétel: AA4DPD Modell: DBR1023FB90Kereszthivatkozás: 12G238

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,217.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes terület tartálya
erősítők100
Megszakító erősítő besorolása90
befejezEpoxi porszőrzet
HP40
AnyagRézmentes alumínium
SzerelődobozRézmentes alumínium
NEMA értékelés3, 3R, 4, 4X, 9FG
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
Feszültség600 VAC max.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.25
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)39.88
HS-kód8536200040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékeléserősítőkbefejezPólusok számaVezetékek számaFeszültségHPHub méreteÁr
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Aljzat, 30A, 600V AC, 3 vezeték, 4 pólus | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoxi porszőrzet43600 VAC max.--€13,909.22
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Aljzat, 60A, 480V AC, 2 vezeték, 3 pólus | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Aljzat, 60A, 480V AC, 10LE, 2 vezeték, 3 pólus | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.10-€11,382.65
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Aljzat, 60A, 480V AC, Fém | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Aljzat, 60A, 480V AC, Fém | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€12,096.95
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Aljzat, 60A, 600V AC, 2 vezeték, 3 pólus | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€12,578.01
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Aljzat, 60A, 600V AC, Fém | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxi porszőrzet32600 VAC max.--€11,776.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC DBR1023FB90 aljzat, 100 A, 600 V AC, 40 LE, fém
€13,217.11 /Mértékegység