APPLETON ELECTRIC CPS152-102 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, szürke, zsákutca | AA4DMZ 12G211

APPLETON ELECTRIC CPS152-102 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, szürke, zsákutca

Raktáron
Tétel: AA4DMZ Modell: CPS152-102Kereszthivatkozás: 12G211

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,163.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely tartó
erősítők20
befejezEpoxi porszőrzet
HP1
Hub mérete1 / 2 "
Hub stílusZsákutca
AnyagRézmentes alumínium burkolat, alakítható vas test
Szerelődoboz2-banda
Pólusok száma3
Vezetékek száma2
CsavarokRögzített hatlapfejű horony, rozsdamentes acél
Feszültség125-250

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.2425
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód8536698000
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC CPS152-102 tűs és hüvelyes csatlakozóaljzat, 20A, 125–250 V AC/18V DC, 1 LE, szürke, zsákutca
€3,163.85 /Mértékegység