APPLETON ELECTRIC AEAB6036DS Veszélyes helyek biztonsági kapcsolója, nem olvadó, 60 A, 600 V AC | AF2ZTC 6ZTP9

APPLETON ELECTRIC AEAB6036DS Veszélyes helyek biztonsági kapcsolója, nem olvadó, 60 A, 600 V AC

Raktáron
Tétel: AF2ZTC Típus: AEAB6036DSKereszthivatkozás: 6ZTP9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,359.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű biztonsági kapcsoló
erősítők60
Kapcsolatfelvétel3 PST
Mélység8-27 / 32 "
Magasság15.25 "
HP40 LE 600 VAC-on
AnyagRézmentes alumínium
NEMA értékelés4, 4X, 7, 9
Pólusok száma3 pólusú (3 pengés)
Vezetékek száma3 Vezeték, Semleges
Fázis3
Biztonsági besorolásUL az I. osztály 1., 2. és 1., B, C, D, II., 2. és XNUMX., E, F, G és III.
Feszültség600
Szélesség10.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.675
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó (nem olvadó)
    • Semleges szerelvény (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellBiztonsági besoroláserősítőkMélységSzélességMagasságHPNEMA értékelésPólusok számaÁr
APPLETON ELECTRIC MD2DS3034F Veszélyes helyek biztonsági kapcsolója, olvadó, 30 A, 600 V AC | AF2ZRY 6ZTP5 MD2DS3034FUL az I. osztályba, a 2. osztályba, a B, C, D csoportba, a II. Osztályba, az 1. és 2. osztályba, az F, G csoportba és a III. Osztályba, az I. osztályba, a 2. zónába, a IIC csoportba, a T3-ba.3011 "11 14 / 25 "19.25 "20 LE 600 VAC-on3, 3R, 4, 4X, 123 pólus (3 pengék és biztosítéktartók)€6,023.66
APPLETON ELECTRIC MD2DS6034F Veszélyes helyek biztonsági kapcsolója, olvadó, 60 A, 600 V AC | AF2ZRZ 6ZTP6 MD2DS6034FUL az I. osztályba, a 2. osztályba, a B, C, D csoportba, a II. Osztályba, az 1. és 2. osztályba, az F, G csoportba és a III. Osztályba, az I. osztályba, a 2. zónába, a IIC csoportba, a T3-ba.6011 "11 14 / 25 "19.25 "50 LE 600 VAC-on3, 3R, 4, 4X, 123 pólus (3 pengék és biztosítéktartók)€7,225.09
APPLETON ELECTRIC MD2DS1034U Veszélyes helyek biztonsági kapcsolója, nem olvadó, 100 A, 600 V AC | AF2ZTA 6ZTP7 MD2DS1034UUL az I. osztályba, a 2. osztályba, a B, C, D csoportba, a II. Osztályba, az 1. és 2. osztályba, az F, G csoportba és a III. Osztályba, az I. osztályba, az 1. zónába, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 LE 600 VAC-on3, 3R, 4, 4X, 123 pólusú (3 pengés)€6,804.79
APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS Veszélyes helyek biztonsági kapcsolója, nem olvadó, 30 A, 600 V AC | AF2ZTB 6ZTP8 AEAB3036DSUL az I. osztály 1., 2. és 1., B, C, D, II., 2. és XNUMX., E, F, G és III.308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 LE 600 VAC-on4, 4X, 7, 93 pólusú (3 pengés)€8,852.83
APPLETON ELECTRIC AEAB3036FDS Veszélyes hely biztonsági kapcsoló, olvadó, 30 A, 600 V AC | AF2ZTD 6ZTR0 AEAB3036FDSUL az I. osztály 1., 2. és 1., B, C, D, II., 2. és XNUMX., E, F, G és III.308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 LE 600 VAC-on4, 4X, 7, 93 pólus (3 pengék és biztosítéktartók)€12,071.54
APPLETON ELECTRIC AEBB6036FDS Veszélyes hely biztonsági kapcsoló, olvadó, 60 A, 600 V AC | AF2ZTE 6ZTR1 AEBB6036FDSUL az I. osztály 1., 2. és 1., B, C, D, II., 2. és XNUMX., E, F, G és III.608-31 / 32 "11 "20.5 "40 LE 600 VAC-on4, 4X, 7, 93 pólus (3 pengék és biztosítéktartók)€10,926.66
APPLETON ELECTRIC AEBB10036DS Veszélyes helyek biztonsági kapcsolója, nem olvadó, 100 A, 600 V AC | AF2ZTF 6ZTR2 AEBB10036DSUL az I. osztály 1., 2. és 1., B, C, D, II., 2. és XNUMX., E, F, G és III.1008-31 / 32 "11 "20.5 "75 LE 600 VAC-on4, 4X, 7, 93 pólusú (3 pengés)€11,086.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEAB6036DS Veszélyes helyek biztonsági kapcsolója, nem olvadó, 60 A, 600 V AC
€9,359.99 /Mértékegység