Átlagos szállításra nem jogosult.Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.
€7,225.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Veszélyes helyzetű biztonsági kapcsoló
erősítők
60
Kapcsolatfelvétel
3 PST
Mélység
11 "
Biztosíték típusa
J osztályú biztosíték
Magasság
19.25 "
HP
50 LE 600 VAC-on
IP besorolás
66
Anyag
Rézmentes alumínium
NEMA értékelés
3, 3R, 4, 4X, 12
Pólusok száma
3 pólus (3 pengék és biztosítéktartók)
Vezetékek száma
3 Vezeték, semleges
Fázis
3
Biztonsági besorolás
UL az I. osztályba, a 2. osztályba, a B, C, D csoportba, a II. Osztályba, az 1. és 2. osztályba, az F, G csoportba és a III. Osztályba, az I. osztályba, a 2. zónába, a IIC csoportba, a T3-ba.
UL az I. osztályba, a 2. osztályba, a B, C, D csoportba, a II. Osztályba, az 1. és 2. osztályba, az F, G csoportba és a III. Osztályba, az I. osztályba, a 2. zónába, a IIC csoportba, a T3-ba.
UL az I. osztályba, a 2. osztályba, a B, C, D csoportba, a II. Osztályba, az 1. és 2. osztályba, az F, G csoportba és a III. Osztályba, az I. osztályba, az 1. zónába, AEx de IIC, T3